ELSTA - Eingrabsockel Sockel S4 950/470 Baupaket RAL 7032

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0668
Ausführung - Sockel komplett
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Breite - 585 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008507006625
Sonepar Artikelnummer
120167625
Hersteller Artikelnummer
0668
Hersteller Typ
SOCKEL S4 950/470 BAUPAKET
Hersteller Artikel Nr.:
0668
Ausführung:
Sockel komplett
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Breite:
585 mm
Höhe:
950 mm
Tiefe:
459 mm
Schlagfestigkeit:
IK10
Geeignet für Gehäusebaubreite:
590 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
470 mm
Geeignet für Außeneinsatz:
Ja
Herkunftsland:
BA
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
18.000 kg


