ELSTA - Eingrabsockel Sockel S4 X0 1200/320 AS/ST/SC RAL 7035 (S4H)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SX420.1
Ausführung - Sockel komplett
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Breite - 590 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008507006809
Sonepar Artikelnummer
120148426
Hersteller Artikelnummer
SX420.1
Hersteller Typ
S4 X0 1200/320 (S4H) (RAL7035)
Hersteller Artikel Nr.:
SX420.1
Ausführung:
Sockel komplett
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Breite:
590 mm
Höhe:
1200 mm
Tiefe:
310 mm
Schlagfestigkeit:
IK10
Geeignet für Gehäusebaubreite:
590 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
320 mm
Geeignet für Außeneinsatz:
Ja
Herkunftsland:
BA
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
15.800 kg


