ELSTA - Eingrabsockel Sockel S4 X0-M 950/320 RAL 7032

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SX410.M
Ausführung - Sockel komplett
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Breite - 590 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008507062577
Sonepar Artikelnummer
121028039
Hersteller Artikelnummer
SX410.M
Hersteller Typ
SX410.M
Hersteller Artikel Nr.:
SX410.M
Ausführung:
Sockel komplett
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Breite:
590 mm
Höhe:
950 mm
Tiefe:
310 mm
Schlagfestigkeit:
IK10
Geeignet für Gehäusebaubreite:
590 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
320 mm
Geeignet für Außeneinsatz:
Ja
Herkunftsland:
BA
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
14.300 kg


