ELSTA - Eingrabsockel Sockel S5 X1-M 950/320 RAL 7032

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SX510.M
Ausführung - Sockel komplett
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Breite - 785 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008507062584
Sonepar Artikelnummer
121028040
Hersteller Artikelnummer
SX510.M
Hersteller Typ
SX510.M
Hersteller Artikel Nr.:
SX510.M
Ausführung:
Sockel komplett
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Breite:
785 mm
Höhe:
950 mm
Tiefe:
310 mm
Schlagfestigkeit:
IK10
Geeignet für Gehäusebaubreite:
785 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
320 mm
Geeignet für Außeneinsatz:
Ja
Herkunftsland:
BA
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
17.000 kg


