ELSTA - Eingrabsockel Sockel S5S 1200/470 Baupaket

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1447
Ausführung - Sockel komplett
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Breite - 780 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008507039685
Sonepar Artikelnummer
120023718
Hersteller Artikelnummer
1447
Hersteller Typ
SOCKEL S5S 1200/470 BAUPAKET
Hersteller Artikel Nr.:
1447
Ausführung:
Sockel komplett
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Breite:
780 mm
Höhe:
1200 mm
Tiefe:
459 mm
Schlagfestigkeit:
IK10
Geeignet für Gehäusebaubreite:
785 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
470 mm
Geeignet für Außeneinsatz:
Ja
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
28.000 kg


