ELSTA - Eingrabsockel Sockel S6 X2 1200/320 AS/ST/SC RAL 7032 (S6H)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SX620
Ausführung - Sockel komplett
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Breite - 1115 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008507006915
Sonepar Artikelnummer
120142645
Hersteller Artikelnummer
SX620
Hersteller Typ
S6 X2 1200/320 (S6H)
Hersteller Artikel Nr.:
SX620
Ausführung:
Sockel komplett
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Breite:
1115 mm
Höhe:
1200 mm
Tiefe:
312 mm
Schlagfestigkeit:
IK10
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1115 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
320 mm
Geeignet für Außeneinsatz:
Ja
Herkunftsland:
BA
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
23.000 kg


