ELSTA - Eingrabsockel Sockel S6 X2 950/320 AS/ST/SC RAL 7032

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SX610
Ausführung - Sockel komplett
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Breite - 1115 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
9008507006892
Sonepar Artikelnummer
120142644
Hersteller Artikelnummer
SX610
Hersteller Typ
S6 X2 950/320
Hersteller Artikel Nr.:
SX610
Ausführung:
Sockel komplett
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Breite:
1115 mm
Höhe:
950 mm
Tiefe:
312 mm
Schlagfestigkeit:
IK10
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1115 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
320 mm
Geeignet für Außeneinsatz:
Ja
Herkunftsland:
BA
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
21.500 kg


