ELSTA - Eingrabsockel Sockel S6S 1200/470 Baupaket RAL 7032

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2447
Ausführung - Sockel komplett
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Breite - 1110 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008507015337
Sonepar Artikelnummer
120148034
Hersteller Artikelnummer
2447
Hersteller Typ
SOCKEL S6S 1200/470 BAUPAKET
Hersteller Artikel Nr.:
2447
Ausführung:
Sockel komplett
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Breite:
1110 mm
Höhe:
1200 mm
Tiefe:
459 mm
Schlagfestigkeit:
IK10
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1115 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
470 mm
Geeignet für Außeneinsatz:
Ja
Herkunftsland:
BA
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
33.500 kg


