ELSTA - Eingrabsockel Sockel X00 S 1200/320 AS/ST/SC RAL 7035

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SX350.1
Ausführung - Sockel komplett
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Breite - 455 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008507006762
Sonepar Artikelnummer
120148424
Hersteller Artikelnummer
SX350.1
Hersteller Typ
SX350.1
Hersteller Artikel Nr.:
SX350.1
Ausführung:
Sockel komplett
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Breite:
455 mm
Höhe:
1200 mm
Tiefe:
310 mm
Schlagfestigkeit:
IK10
Geeignet für Gehäusebaubreite:
460 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
320 mm
Geeignet für Außeneinsatz:
Ja
Herkunftsland:
BA
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
17.200 kg


