ELSTA - Eingrabsockel Sockelfrontplatte S3T X RAL7032 (einzeln gepresst)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3249307.E
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Breite - 425 mm
Höhe - 270 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008507104673
Sonepar Artikelnummer
121025159
Hersteller Artikelnummer
3249307.E
Hersteller Typ
3249307.E
Hersteller Artikel Nr.:
3249307.E
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Breite:
425 mm
Höhe:
270 mm
Tiefe:
26 mm
Geeignet für Außeneinsatz:
Ja
Herkunftsland:
BA
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
2.000 kg


