ELSTA - Eingrabsockel Sockelfrontplatte S4X0 RAL7032 (einzeln gepresst)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3249313.E
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Breite - 590 mm
Höhe - 268 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008507104680
Sonepar Artikelnummer
121025160
Hersteller Artikelnummer
3249313.E
Hersteller Typ
3249313.E
Hersteller Artikel Nr.:
3249313.E
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Breite:
590 mm
Höhe:
268 mm
Tiefe:
26 mm
Geeignet für Außeneinsatz:
Ja
Herkunftsland:
BA
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
3.300 kg


