ELSTA - Eingrabsockel Sockelfrontplatte S5 X1 RAL7032 (einzeln gepresst)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3249316.E
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Breite - 785 mm
Höhe - 270 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008507104697
Sonepar Artikelnummer
121025161
Hersteller Artikelnummer
3249316.E
Hersteller Typ
3249316.E
Hersteller Artikel Nr.:
3249316.E
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Breite:
785 mm
Höhe:
270 mm
Tiefe:
35 mm
Geeignet für Außeneinsatz:
Ja
Herkunftsland:
BA
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
2.100 kg


