ELSTA - Eingrabsockel Sockelfrontplatte S6X2 RAL7032 (einzeln gepresst)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3249326.E
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Breite - 1115 mm
Höhe - 272 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008507104703
Sonepar Artikelnummer
121025162
Hersteller Artikelnummer
3249326.E
Hersteller Typ
3249326.E
Hersteller Artikel Nr.:
3249326.E
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Breite:
1115 mm
Höhe:
272 mm
Tiefe:
27 mm
Geeignet für Außeneinsatz:
Ja
Herkunftsland:
BA
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
3.500 kg


