Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELSTA - Eingrabsockel Sockelfüller BT 4-8mm 50L

ELSTA
kopierenkopieren
ELSTA - Eingrabsockel Sockelfüller BT 4-8mm 50L

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3102

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Werkstoff - sonstige

  • Breite - 760 mm

  • Höhe - 400 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

9008507062942

Sonepar Artikelnummer

120352375

Hersteller Artikelnummer

3102

Hersteller Typ

SOCKELFÜLLER - BT 4-8MM 50L

Hersteller Artikel Nr.:

3102

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Werkstoff:

sonstige

Breite:

760 mm

Höhe:

400 mm

Tiefe:

170 mm

Zubehör:

Ja

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

68062010

Gewicht:

18.000 kg

Der Sockelfüller verhindert das Aufsteigen von Erdfeuchte und vermindert dadurch deutlich die Kondenswasserbildung im Verteilerschrank. Natürlich gebrannter Ton (wasseraufnehmend), Farbe braun, Kornform rund, Korngröße 4-8 mm. Geringe Staubentwicklung beim Einbringen, wird von Nagetieren gemieden. 1 Sack (50 Liter) = 17 kg.