Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELSTA - Eingrabsockel Sockelfüller Hydrophob 1-4mm 100L

ELSTA
kopierenkopieren
ELSTA - Eingrabsockel Sockelfüller Hydrophob 1-4mm 100L

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1560

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Werkstoff - sonstige

  • Breite - 950 mm

  • Höhe - 600 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

9008507037568

Sonepar Artikelnummer

120147907

Hersteller Artikelnummer

1560

Hersteller Typ

SOCKELFÜLLER-HYDROPHOB1-4 MM,100 L

Hersteller Artikel Nr.:

1560

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Werkstoff:

sonstige

Breite:

950 mm

Höhe:

600 mm

Tiefe:

150 mm

Zubehör:

Ja

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

68062090

Gewicht:

5.500 kg

Der Sockelfüller verhindert das Aufsteigen von Erdfeuchte und vermindert dadurch deutlich die Kondenswasserbildung im Verteilerschrank. Blähglas (hydrophob - wasserabweisend), Farbe weiß, Kornform rund, Korngröße 1-4 mm. Einfache Handhabung durch geringes Gewicht, vergleichbare Schutzwirkung bei geringerer Füllmenge. 1 Sack (100 Liter) = 5,5 kg.