ELSTA - Eingrabsockel Sockelkombi S5S-S5S-S4S 1200/470 (S5HS-S5HS-S4HS)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SXZ5544730
Ausführung - Sockel komplett
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Breite - 2156 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008507083848
Sonepar Artikelnummer
120500982
Hersteller Artikelnummer
SXZ5544730
Hersteller Typ
SXZ5544730
Hersteller Artikel Nr.:
SXZ5544730
Ausführung:
Sockel komplett
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Breite:
2156 mm
Höhe:
1200 mm
Tiefe:
459 mm
Schlagfestigkeit:
IK10
Geeignet für Gehäusebautiefe:
470 mm
Geeignet für Außeneinsatz:
Ja
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
79.000 kg


