ELSTA - Eingrabsockel Sockelkombi S5X1-S5X1-S4X0 950/320 RAL7032

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SXZ55410
Ausführung - Sockel komplett
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Breite - 2156 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008507128877
Sonepar Artikelnummer
121028043
Hersteller Artikelnummer
SXZ55410
Hersteller Typ
SXZ55410
Hersteller Artikel Nr.:
SXZ55410
Ausführung:
Sockel komplett
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Breite:
2156 mm
Höhe:
950 mm
Tiefe:
310 mm
Schlagfestigkeit:
IK10
Geeignet für Gehäusebautiefe:
320 mm
Geeignet für Außeneinsatz:
Ja
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
48.000 kg


