ELSTA - Eingrabsockel Sockelkombi S6X2-S4X0 950/470

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SXZ644710
Ausführung - Sockel komplett
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Breite - 1700 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008507081851
Sonepar Artikelnummer
120500990
Hersteller Artikelnummer
SXZ644710
Hersteller Typ
SXZ644710
Hersteller Artikel Nr.:
SXZ644710
Ausführung:
Sockel komplett
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Breite:
1700 mm
Höhe:
950 mm
Tiefe:
459 mm
Schlagfestigkeit:
IK10
Geeignet für Gehäusebautiefe:
470 mm
Geeignet für Außeneinsatz:
Ja
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
44.000 kg


