ELSTA - Einsatz F3/1 1080 Cu/2xM12m/3xM12 45/185/5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9408601
Höhe - 835 mm
Breite - 390 mm
Tiefe - 37 mm
Polzahl - 5
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008507118359
Sonepar Artikelnummer
121025264
Hersteller Artikelnummer
9408601
Hersteller Typ
9408601
Hersteller Artikel Nr.:
9408601
Höhe:
835 mm
Breite:
390 mm
Tiefe:
37 mm
Polzahl:
5
Schienenabstand:
185 mm
Schienenhöhe:
40 mm
Schienenstärke:
5 mm
Werkstoff:
Kupfer
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
5.500 kg


