ELSTA - Einsatz F3/1 850 Cu/2xM12m/4xM8 35/100/5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9408600
Höhe - 715 mm
Breite - 390 mm
Tiefe - 47 mm
Polzahl - 5
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008507118342
Sonepar Artikelnummer
121025263
Hersteller Artikelnummer
9408600
Hersteller Typ
9408600
Hersteller Artikel Nr.:
9408600
Höhe:
715 mm
Breite:
390 mm
Tiefe:
47 mm
Polzahl:
5
Schienenabstand:
100 mm
Schienenhöhe:
30 mm
Schienenstärke:
5 mm
Werkstoff:
Kupfer
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
5.000 kg


