ELSTA - Einsatz F4 1080 Cu/2xM12m/5xM12 55/185/5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9408602
Höhe - 835 mm
Breite - 540 mm
Tiefe - 37 mm
Polzahl - 5
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008507118366
Sonepar Artikelnummer
121025265
Hersteller Artikelnummer
9408602
Hersteller Typ
9408602
Hersteller Artikel Nr.:
9408602
Höhe:
835 mm
Breite:
540 mm
Tiefe:
37 mm
Polzahl:
5
Schienenabstand:
185 mm
Schienenhöhe:
50 mm
Schienenstärke:
5 mm
Werkstoff:
Kupfer
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
7.000 kg


