ELSTA - Einsatz F5 1080 Cu/2xM12m/7xM12 41/185/5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9408603
Höhe - 840 mm
Breite - 735 mm
Tiefe - 37 mm
Polzahl - 5
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008507118373
Sonepar Artikelnummer
121025266
Hersteller Artikelnummer
9408603
Hersteller Typ
9408603
Hersteller Artikel Nr.:
9408603
Höhe:
840 mm
Breite:
735 mm
Tiefe:
37 mm
Polzahl:
5
Schienenabstand:
185 mm
Schienenhöhe:
40 mm
Schienenstärke:
10 mm
Werkstoff:
Kupfer
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
14.000 kg


