ELSTA - Einsatz F6 1080 Cu/3xM12m/10xM12 51/185/5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9408604
Höhe - 840 mm
Breite - 1065 mm
Tiefe - 42 mm
Polzahl - 5
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008507118380
Sonepar Artikelnummer
121025267
Hersteller Artikelnummer
9408604
Hersteller Typ
9408604
Hersteller Artikel Nr.:
9408604
Höhe:
840 mm
Breite:
1065 mm
Tiefe:
42 mm
Polzahl:
5
Schienenabstand:
185 mm
Schienenhöhe:
50 mm
Schienenstärke:
10 mm
Werkstoff:
Kupfer
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
24.000 kg


