ELSTA - Einsatz HAK 330 2x160T SBG/OÖ

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9406697
Schutzart (IP) - sonstige
Höhe - 400 mm
Breite - 290 mm
Tiefe - 125 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008507158553
Sonepar Artikelnummer
121394351
Hersteller Artikelnummer
9406697
Hersteller Typ
9406697
Hersteller Artikel Nr.:
9406697
Schutzart (IP):
sonstige
Höhe:
400 mm
Breite:
290 mm
Tiefe:
125 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
3.400 kg
Einsatz für Hausanschlusskästen HAK für Oberösterreich und Salzburg. Zum Nachrüsten von bestehenden HAK 330, Versogungsgebiete Oberösterreich und Salzburg. Ausstattung: mit zwei verbügelten NH-Sicherungslasttrennschaltern Gr.00/160 A (mit Laienbediensperre), PEN-Schiene, Berührungsschutzabdeckung.


