ELSTA - Einsatz HAK E0 1/SN (ohne Sich.Stecker) SBG/OÖ

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9407341
Polzahl - 3
Schutzart (IP) - sonstige
Höhe - 260 mm
Breite - 260 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008507158560
Sonepar Artikelnummer
121394352
Hersteller Artikelnummer
9407341
Hersteller Typ
9407341
Hersteller Artikel Nr.:
9407341
Polzahl:
3
Schutzart (IP):
sonstige
Höhe:
260 mm
Breite:
260 mm
Tiefe:
100 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
1.000 kg
Einsatz für Hausanschlusskästen HAK für Oberösterreich und Salzburg. Zum Nachrüsten von bestehenden HAK E0, Versogungsgebiete Oberösterreich und Salzburg. Ausstattung: mit einem Tytan II 63 A Sicherungslasttrennschalter 3-polig, PEN-Durchführung, Berührungsschutzabdeckung.


