ELSTA - Einsatz HAK E0 160T SBG/OÖ

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9401416
Schutzart (IP) - sonstige
Höhe - 260 mm
Breite - 260 mm
Tiefe - 125 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
9008507100507
Sonepar Artikelnummer
121382139
Hersteller Artikelnummer
9401416
Hersteller Typ
9401416
Hersteller Artikel Nr.:
9401416
Schutzart (IP):
sonstige
Höhe:
260 mm
Breite:
260 mm
Tiefe:
125 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
1.500 kg
Einsatz für Hausanschlusskästen HAK für Oberösterreich und Salzburg. Zum Nachrüsten von bestehenden HAK E0, Versogungsgebiete Oberösterreich und Salzburg. Ausstattung: mit einem NH-Sicherungslasttrennschalter Gr.00/160 A (mit Laienbediensperre), PEN-Durchführung, Berührungsschutzabdeckung.


