ELSTA - Einsatz HAK E1/A1 160T SBG/OÖ

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9403574
Schutzart (IP) - sonstige
Höhe - 465 mm
Breite - 270 mm
Tiefe - 125 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008507050468
Sonepar Artikelnummer
121382140
Hersteller Artikelnummer
9403574
Hersteller Typ
9403574
Hersteller Artikel Nr.:
9403574
Schutzart (IP):
sonstige
Höhe:
465 mm
Breite:
270 mm
Tiefe:
125 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
2.400 kg
Einsatz für Hausanschlusskästen HAK für Oberösterreich und Salzburg. Zum Nachrüsten von bestehenden HAK E1/A1, Versogungsgebiete Oberösterreich und Salzburg. Ausstattung: mit einem NH-Sicherungslasttrennschalter Gr.00/160 A (mit Laienbediensperre) PEN-Schiene, Berührungsschutzabdeckung.


