ELSTA - Einsatz HAK E1/A1 250T SBG/OÖ

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9404525
Schutzart (IP) - sonstige
Höhe - 465 mm
Breite - 270 mm
Tiefe - 150 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008507158546
Sonepar Artikelnummer
121394350
Hersteller Artikelnummer
9404525
Hersteller Typ
9404525
Hersteller Artikel Nr.:
9404525
Schutzart (IP):
sonstige
Höhe:
465 mm
Breite:
270 mm
Tiefe:
150 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
5.200 kg
Einsatz für Hausanschlusskästen HAK für Oberösterreich und Salzburg. Zum Nachrüsten von bestehenden HAK E1/A1, Versogungsgebiete Oberösterreich und Salzburg. Ausstattung: mit einem NH-Sicherungslasttrennschalter Gr.1/250 A (mit Laienbediensperre), inkl. PEN-Schiene, Berührungsschutzabdeckung.


