ELSTA - Einsatz HSK 160T ÜA(3+1)B/C 440 Wiener Netze

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9405888.BC
Polzahl - 5
Anschlussart - Klemme
Schutzart (IP) - sonstige
Höhe - 290 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008507036448
Sonepar Artikelnummer
120168008
Hersteller Artikelnummer
9405888.BC
Hersteller Typ
EINSATZ HASK 160T ÜA(3+1)B/C+N 440
Hersteller Artikel Nr.:
9405888.BC
Polzahl:
5
Anschlussart:
Klemme
Schutzart (IP):
sonstige
Höhe:
290 mm
Breite:
400 mm
Tiefe:
140 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
3.800 kg


