ELSTA - Einsatz HSK 2x160T ÜA(3+1)C 440 Wiener Netze

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9405890
Polzahl - 5
Anschlussart - Klemme
Schutzart (IP) - sonstige
Höhe - 290 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008507036196
Sonepar Artikelnummer
120167859
Hersteller Artikelnummer
9405890
Hersteller Typ
EINSATZ HASK 2X160T ÜA(3+1)C+N 440
Hersteller Artikel Nr.:
9405890
Polzahl:
5
Anschlussart:
Klemme
Schutzart (IP):
sonstige
Höhe:
290 mm
Breite:
400 mm
Tiefe:
140 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
5.000 kg


