ELSTA - Einsatz HSK Cu 3x160T ÜA(3+1)C 712/ESK2 Wiener Netze

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9405957.31C
Polzahl - 5
Anschlussart - Klemme/Sammelschiene
Schutzart (IP) - sonstige
Höhe - 380 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008507036363
Sonepar Artikelnummer
120148079
Hersteller Artikelnummer
9405957.31C
Hersteller Typ
HASK CU 3X160T ÜA3+1C+N 712/ESK2
Hersteller Artikel Nr.:
9405957.31C
Polzahl:
5
Anschlussart:
Klemme/Sammelschiene
Schutzart (IP):
sonstige
Höhe:
380 mm
Breite:
648 mm
Tiefe:
140 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
11.000 kg


