ELSTA - Einsatz HSK Cu 4x160T ÜA(3)C 712/ESK2 Wiener Netze

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9405958.3C
Polzahl - 5
Anschlussart - Klemme/Sammelschiene
Schutzart (IP) - sonstige
Höhe - 380 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008507036394
Sonepar Artikelnummer
120148085
Hersteller Artikelnummer
9405958.3C
Hersteller Typ
HASK CU 4X160T ÜA3C+N 712/ESK2
Hersteller Artikel Nr.:
9405958.3C
Polzahl:
5
Anschlussart:
Klemme/Sammelschiene
Schutzart (IP):
sonstige
Höhe:
380 mm
Breite:
648 mm
Tiefe:
140 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
12.300 kg


