ELSTA - Einsatz VSK 1SN35 ESK0 Wiener Netze

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9406716.35
Polzahl - 5
Anschlussart - Klemme
Schutzart (IP) - sonstige
Höhe - 250 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008507069231
Sonepar Artikelnummer
120499006
Hersteller Artikelnummer
9406716.35
Hersteller Typ
9406716.35
Hersteller Artikel Nr.:
9406716.35
Polzahl:
5
Anschlussart:
Klemme
Schutzart (IP):
sonstige
Höhe:
250 mm
Breite:
370 mm
Tiefe:
120 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
3.000 kg


