ELSTA - Einsatz VSK 1SN35 ÜA(3)B/C 440 Wiener Netze

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9406714.35.3BC
Polzahl - 5
Anschlussart - Klemme
Schutzart (IP) - sonstige
Höhe - 290 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008507069057
Sonepar Artikelnummer
120498989
Hersteller Artikelnummer
9406714.35.3BC
Hersteller Typ
9406714.35.3BC
Hersteller Artikel Nr.:
9406714.35.3BC
Polzahl:
5
Anschlussart:
Klemme
Schutzart (IP):
sonstige
Höhe:
290 mm
Breite:
400 mm
Tiefe:
120 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
3.200 kg


