ELSTA - Einsatz VSK 2SN35 400/300 Wiener Netze

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9408887.35
Polzahl - 5
Anschlussart - Klemme
Schutzart (IP) - sonstige
Höhe - 300 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008507134175
Sonepar Artikelnummer
121025280
Hersteller Artikelnummer
9408887.35
Hersteller Typ
9408887.35
Hersteller Artikel Nr.:
9408887.35
Polzahl:
5
Anschlussart:
Klemme
Schutzart (IP):
sonstige
Höhe:
300 mm
Breite:
400 mm
Tiefe:
150 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
4.200 kg


