ELSTA - Einsatz VSK 2SN50 ÜA(3+1)B/C 400/260 Wiener Netze

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9408886.50.31BC
Polzahl - 5
Anschlussart - Klemme
Schutzart (IP) - sonstige
Höhe - 260 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008507134137
Sonepar Artikelnummer
121025276
Hersteller Artikelnummer
9408886.50.31BC
Hersteller Typ
9408886.50.31BC
Hersteller Artikel Nr.:
9408886.50.31BC
Polzahl:
5
Anschlussart:
Klemme
Schutzart (IP):
sonstige
Höhe:
260 mm
Breite:
400 mm
Tiefe:
150 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
5.000 kg


