ELSTA - Einsatz VSK 2SN50 ÜA(3+1)B/C IKE1/321 Wiener Netze

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9406719.50.31BC
Polzahl - 5
Anschlussart - Klemme
Schutzart (IP) - sonstige
Höhe - 430 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008507069514
Sonepar Artikelnummer
120499032
Hersteller Artikelnummer
9406719.50.31BC
Hersteller Typ
9406719.50.31BC
Hersteller Artikel Nr.:
9406719.50.31BC
Polzahl:
5
Anschlussart:
Klemme
Schutzart (IP):
sonstige
Höhe:
430 mm
Breite:
250 mm
Tiefe:
120 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
4.000 kg


