ELSTA - Einsatz VZ-Teil Netz NÖ KB 1 Kunde AS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9409475
Ausführung - sonstige
Breite - 245 mm
Höhe - 275 mm
Tiefe - 70 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008507149735
Sonepar Artikelnummer
121025288
Hersteller Artikelnummer
9409475
Hersteller Typ
9409475
Hersteller Artikel Nr.:
9409475
Ausführung:
sonstige
Breite:
245 mm
Höhe:
275 mm
Tiefe:
70 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
1.100 kg
V-Klemmbrücke 4-polig mit Zugentlastung.


