ELSTA - Fernwirkschrank F4 - Wiener Netze

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4291
Werkstoff - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP54
Farbe - grau
RAL-Nummer - 7032
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008507152612
Sonepar Artikelnummer
121153680
Hersteller Artikelnummer
4291
Hersteller Typ
4291
Hersteller Artikel Nr.:
4291
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP54
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7032
Breite:
590 mm
Höhe:
836 mm
Tiefe:
322 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
22.000 kg


