Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELSTA - Fernwirkschrank + USV 230V AC F6 - Wiener Netze

ELSTA
kopierenkopieren
ELSTA - Fernwirkschrank + USV 230V AC F6 - Wiener Netze

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4386

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Schutzart (IP) - IP54

  • Farbe - grau

  • RAL-Nummer - 7032

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008507156504

Sonepar Artikelnummer

121394344

Hersteller Artikelnummer

4386

Hersteller Typ

4386

Hersteller Artikel Nr.:

4386

Werkstoff:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP54

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7032

Breite:

1115 mm

Höhe:

836 mm

Tiefe:

322 mm

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

62.000 kg

Fernwirkschrank Wiener Netze, Freiluft, Freistehend, vorbereitet für Komponenten zur Datenweiterleitung gem. SOGL-Richtlinie, kombiniert mit unterbrechungsfreier Stromversorgung USV. Gehäuse: Polyester GFK F6 850/320, RAL 7032, Schutzart IP54, Schutzklasse II, Scharniertüre mit SHS, vorbereitet für EHZ. Ausstattung: Antikondensvlies im Dachbereich, Zuleitung auf Neozed D01/1 (10A besichert) + N/PE Klemme auf LS/FI B13A/1+N/0,03A G Typ A, Netzgerät 24VDC 2,5A, Schukosteckdose, Heizung mit Thermostat, Türkontaktschalter, Halter für LTE-Modul, USV 230V AC für 30 Minuten Autonomiezeit bei 200W inkl. Absicherung LSS B/2A im separaten Schrankteil, Bodenplatte inklusive Kabeltüllen. Eingrabsockel S4 X0 */320 oder Bodenmontagesockel SB4 */320 extra zu bestellen.