ELSTA - Festplatzsockel S3/1 X 950/310 RAL 7032

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2283
Ausführung - Sockel komplett
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Breite - 425 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008507038329
Sonepar Artikelnummer
120167676
Hersteller Artikelnummer
2283
Hersteller Typ
S3/1 X 950/320RAL7032
Hersteller Artikel Nr.:
2283
Ausführung:
Sockel komplett
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Breite:
425 mm
Höhe:
950 mm
Tiefe:
310 mm
Schlagfestigkeit:
IK10
Geeignet für Gehäusebaubreite:
440 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
320 mm
Geeignet für Außeneinsatz:
Ja
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
15.000 kg


