ELSTA - Festplatzsockel S6 X2 950/320 RAL 7032

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2286
Ausführung - Sockel komplett
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Breite - 1115 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008507038350
Sonepar Artikelnummer
120167679
Hersteller Artikelnummer
2286
Hersteller Typ
FESTPL.SOCKEL S6 X2 950/320 RAL7032
Hersteller Artikel Nr.:
2286
Ausführung:
Sockel komplett
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Breite:
1115 mm
Höhe:
950 mm
Tiefe:
312 mm
Schlagfestigkeit:
IK10
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1115 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
320 mm
Geeignet für Außeneinsatz:
Ja
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
25.000 kg


