Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELSTA - FHAK F3/1 1080 Cu/EM12 400L ABD/H36000 SBG/OÖ

ELSTA
kopierenkopieren
ELSTA - FHAK F3/1 1080 Cu/EM12 400L ABD/H36000 SBG/OÖ

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4513.1

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Höhe - 1065 mm

  • Breite - 440 mm

  • Tiefe - 322 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008507158409

Sonepar Artikelnummer

121394347

Hersteller Artikelnummer

4513.1

Hersteller Typ

4513.1

Hersteller Artikel Nr.:

4513.1

Schutzart (IP):

IP44

Höhe:

1065 mm

Breite:

440 mm

Tiefe:

322 mm

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

32.000 kg

Freistehender Hausanschlusskasten für Oberösterreich und Salzburg. Gehäuse: Polyester GFK F3/1 1080/320, RAL 7032, Schutzart IP 44, Schutzklasse II, Scharniertüre mit SHS inkl. H36000-Sperre. Ausstattung: Cu-Sammelschienensystem 40x5 4-polig 185 mm, bestückt mit NHLSL (mit Laienbediensperre), Berührungsschutzabdeckung plombierbar. Sockel: Eingrabsockel SX310, SX320, SX330 oder Bodenmontagesockel 1416, 1417 (separat zu bestellen)