ELSTA - FHS 160T 306 SV50 Wiener Netze

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - FHS306160
Polzahl - 5
Anschlussart - Klemme
Schutzart (IP) - IP44
Höhe - 1450 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008507133703
Sonepar Artikelnummer
121025728
Hersteller Artikelnummer
FHS306160
Hersteller Typ
FHS306160
Hersteller Artikel Nr.:
FHS306160
Polzahl:
5
Anschlussart:
Klemme
Schutzart (IP):
IP44
Höhe:
1450 mm
Breite:
345 mm
Tiefe:
240 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
17.000 kg
Freileitungs-Hausanschlussschrank Wiener Netze FHS Freistehend. Freistehender Hauptsicherungskasten mit Anschlussmöglichkeit über Freileitung. Kabeleinführung über Schlauchverschraubung im oberen Verteilerbereich (Zuleitung seitlich links oder rechts möglich). Gehäuse: Polyestersäule 306 mit angepresstem Sockel, RAL 7035, Schutzklasse II, Schutzart: IP44, Stecktüre mit EHZ-Vorbereitung inklusive ET08-EHSK-Sperre. Schlauchverschraubung SV50 bzw. SV63 oben mit gegenüberliegender Blindverschraubung, Aufbau-NH-Trenner Gr.00/M8 mit N- und PE-Schiene, ohne/mit ÜA(3+1)C oder (3+1)B/C, Berührungsschutzabdeckung.


