ELSTA - FHS 160T 440/850 SV50 Wiener Netze

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - FHS41160
Polzahl - 5
Anschlussart - Klemme
Schutzart (IP) - IP44
Höhe - 836 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008507133642
Sonepar Artikelnummer
121025752
Hersteller Artikelnummer
FHS41160
Hersteller Typ
FHS41160
Hersteller Artikel Nr.:
FHS41160
Polzahl:
5
Anschlussart:
Klemme
Schutzart (IP):
IP44
Höhe:
836 mm
Breite:
440 mm
Tiefe:
322 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
22.000 kg
Freileitungs-Hausanschlussschrank Wiener Netze FHS Freistehend. Freistehender Hauptsicherungskasten mit Anschlussmöglichkeit über Freileitung. Kabeleinführung über Schlauchverschraubung im oberen Verteilerbereich (Zuleitung seitlich links oder rechts möglich). Gehäuse: Polyesterverteiler F3/1 850/320 mit Scharniertüre inkl. ET08-EHSK-Sperre, RAL 7032, Schutzart: IP44, Schutzklasse II. Schlauchverschraubung SV50 bzw. SV63 oben mit gegenüberliegender Blindverschraubung, Aufbau-NH-Trenner Gr.00/M8 mit N- und PE-Schiene, ohne/mit ÜA(3+1)C oder (3+1)B/C, Berührungsschutzabdeckung. Sockel: Eingrabsockel S3/1 (H = 950/1200) oder Bodenmontagesockel SB3/1 (H = 250/500) extra zu bestellen.


