ELSTA - FHS 160T ÜA(3+1)B/C 440/850 SV50 Wiener Netze

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - FHS41160.31BC
Polzahl - 5
Anschlussart - Klemme
Schutzart (IP) - IP44
Höhe - 836 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008507133666
Sonepar Artikelnummer
121025753
Hersteller Artikelnummer
FHS41160.31BC
Hersteller Typ
FHS41160.31BC
Hersteller Artikel Nr.:
FHS41160.31BC
Polzahl:
5
Anschlussart:
Klemme
Schutzart (IP):
IP44
Höhe:
836 mm
Breite:
440 mm
Tiefe:
322 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
22.000 kg


