ELSTA - FHS 160T ÜA(3+1)C 306 SV63 Wiener Netze

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - FHS306163.31C.SV63
Polzahl - 5
Anschlussart - Klemme
Schutzart (IP) - IP44
Höhe - 1450 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008507133734
Sonepar Artikelnummer
121025732
Hersteller Artikelnummer
FHS306163.31C.SV63
Hersteller Typ
FHS306163.31C.SV63
Hersteller Artikel Nr.:
FHS306163.31C.SV63
Polzahl:
5
Anschlussart:
Klemme
Schutzart (IP):
IP44
Höhe:
1450 mm
Breite:
345 mm
Tiefe:
240 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
17.000 kg


