Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELSTA - FHS Cu 160L ÜA(3+1)B/C 308 SV50 Wiener Netze

ELSTA
kopierenkopieren
ELSTA - FHS Cu 160L ÜA(3+1)B/C 308 SV50 Wiener Netze

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FHS308161.31BC

  • Polzahl - 5

  • Anschlussart - Klemme/Sammelschiene

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Höhe - 1600 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008507133772

Sonepar Artikelnummer

121025735

Hersteller Artikelnummer

FHS308161.31BC

Hersteller Typ

FHS308161.31BC

Hersteller Artikel Nr.:

FHS308161.31BC

Polzahl:

5

Anschlussart:

Klemme/Sammelschiene

Schutzart (IP):

IP44

Höhe:

1600 mm

Breite:

345 mm

Tiefe:

240 mm

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

24.000 kg

Freileitungs-Hausanschlussschrank Wiener Netze FHS Freistehend. Freistehender Hauptsicherungskasten mit Anschlussmöglichkeit über Freileitung. Kabeleinführung über Schlauchverschraubung im oberen Verteilerbereich (Zuleitung seitlich links oder rechts möglich). Gehäuse: Polyestersäule 308 mit angepresstem Sockel, RAL 7035, Schutzklasse II, Schutzart: IP44, Stecktüre mit EHZ-Vorbereitung inklusive ET08-EHSK-Sperre. Schlauchverschraubung SV50 bzw. SV63 oben mit gegenüberliegender Blindverschraubung, Cu 30x5 5-polig 100 mm inkl. PEN-Bügel, bestückt mit Abgangs-NHLSL Gr.00, ohne/mit ÜA(3+1)C oder (3+1)B/C, Berührungsschutzabdeckung.