Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELSTA - FHSK Cu 160L ÜA(3)B/C 308 Wiener Netze

ELSTA
kopierenkopieren
ELSTA - FHSK Cu 160L ÜA(3)B/C 308 Wiener Netze

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FHK30801.3BC

  • Polzahl - 5

  • Anschlussart - Klemme/Sammelschiene

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Höhe - 1600 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008507134243

Sonepar Artikelnummer

121025550

Hersteller Artikelnummer

FHK30801.3BC

Hersteller Typ

FHK30801.3BC

Hersteller Artikel Nr.:

FHK30801.3BC

Polzahl:

5

Anschlussart:

Klemme/Sammelschiene

Schutzart (IP):

IP44

Höhe:

1600 mm

Breite:

345 mm

Tiefe:

240 mm

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

22.000 kg

Hauptsicherungskasten Wiener Netze FHSK Freistehend. Gehäuse: Polyester GFK Säule 308, Farbe RAL 7035, Schutzart IP 44, Stecktüre mit Kunststoff-Kastenschloss für EHZ, inkl. ET08-EHSK-Sperre. Ausstattung: Cu 30x5 5-polig 185 mm inkl. PEN-Bügel, bestückt mit Abgangs-NHLSL Gr.00, wahlweise mit ÜA inkl. Vorsicherung 100 A, Berührungsschutzabdeckung. Max. Bestückung: 3x 50 mm bestückbar mit je 1x NHLSL Gr.00 auf Adapter 185/100, mit Überspannungsableiter 1x NHLSL Gr.00 (Abgang) weniger. Sockel: Verteilersäule mit angepresstem Sockel (Eingrabtiefe: 560 mm). Hinweis: Laschen für zweiten Anschluss nachrüstbar, max. 2-fach 150².