ELSTA - FHSK Cu 2x160L ÜA(3+1)B/C 308 Wiener Netze

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - FHK30802.31BC
Polzahl - 5
Anschlussart - Klemme/Sammelschiene
Schutzart (IP) - IP44
Höhe - 1600 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008507134281
Sonepar Artikelnummer
121025552
Hersteller Artikelnummer
FHK30802.31BC
Hersteller Typ
FHK30802.31BC
Hersteller Artikel Nr.:
FHK30802.31BC
Polzahl:
5
Anschlussart:
Klemme/Sammelschiene
Schutzart (IP):
IP44
Höhe:
1600 mm
Breite:
345 mm
Tiefe:
240 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
22.500 kg


